Seifel - Borne camping-car IONA distribution eau+électricité pour 2 véhicules - 58052

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
mode de pose - installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur - 16 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 2
couleur - beige
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710308237
Réf. Sonepar
00324000642
Réf. Fournisseur
58052
Marque
Seifel
matériau:
aluminium
mode de pose:
installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur:
16 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:
2
couleur:
beige
avec trappe de réarmement des disjoncteurs:
Non
avec éclairage:
Non
avec monnayeur:
Non
nombre de robinets:
2
hauteur:
1390 mm
largeur:
1024 mm
profondeur:
563 mm
numéro RAL:
1015
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


