Seifel - Borne camping-car IONA distribution eau pour 1 véhicule - 58049

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
mode de pose - installation au sol
couleur - beige
avec éclairage - Non
avec monnayeur - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710308183
Réf. Sonepar
00324103081
Réf. Fournisseur
58049
Marque
Seifel
matériau:
aluminium
mode de pose:
installation au sol
couleur:
beige
avec éclairage:
Non
avec monnayeur:
Non
nombre de robinets:
1
hauteur:
1000 mm
largeur:
430 mm
profondeur:
285 mm
numéro RAL:
1015
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


