Seifel - Borne CEZEMBRE MH Radier + 6 départs 20 A - avec balisage - Gris - 47160B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
mode de pose - installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur - 20 A
couleur - gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710257733
Réf. Sonepar
00324000281
Réf. Fournisseur
47160B
Marque
Seifel
matériau:
plastique
mode de pose:
installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur:
20 A
couleur:
gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs:
Non
avec éclairage:
Oui
nombre de départs sur disjoncteur:
6
hauteur:
910 mm
largeur:
232 mm
profondeur:
187 mm
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


