Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Seifel - Borne CEZEMBRE MH Tranchée + 4 départs 16A + balisage - Gris - 47214B

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • mode de pose - pédestal (montage dans le sol)

  • calibre des départs sur disjoncteur - 16 A

  • couleur - gris

  • avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710267657

Réf. Sonepar

00324000288

Réf. Fournisseur

47214B

Marque

Seifel

matériau:

plastique

mode de pose:

pédestal (montage dans le sol)

calibre des départs sur disjoncteur:

16 A

couleur:

gris

avec trappe de réarmement des disjoncteurs:

Non

avec éclairage:

Oui

nombre de départs sur disjoncteur:

4

hauteur:

1210 mm

largeur:

232 mm

profondeur:

187 mm

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

pays de fabrication:

FRANCE

Borne CEZEMBRE Mobil-homes - Version Tranchée équipée de 4 départs disjoncteurs monophasés 16A - Courbe C avec bornier d'arrivée tétrapolaire avec balisage - Couleur grise

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel