Seifel - Borne CEZEMBRE MH Tranchée + 6 départs 16A - Gris - 47216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
mode de pose - pédestal (montage dans le sol)
calibre des départs sur disjoncteur - 16 A
couleur - gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710229952
Réf. Sonepar
00324047216
Réf. Fournisseur
47216
Marque
Seifel
matériau:
plastique
mode de pose:
pédestal (montage dans le sol)
calibre des départs sur disjoncteur:
16 A
couleur:
gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs:
Non
avec éclairage:
Non
nombre de départs sur disjoncteur:
6
hauteur:
1210 mm
largeur:
232 mm
profondeur:
187 mm
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


