Seifel - Borne CEZEMBRE Radier + 4 PC Mono 10A + 4 Robinets + Trappe - Gris - 47044R

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
mode de pose - installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur - 10 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 4
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710229242
Réf. Sonepar
00324000257
Réf. Fournisseur
47044R
Marque
Seifel
matériau:
plastique
mode de pose:
installation au sol
calibre des départs sur disjoncteur:
10 A
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:
4
couleur:
gris
avec trappe de réarmement des disjoncteurs:
Oui
avec éclairage:
Non
nombre de robinets:
4
hauteur:
910 mm
largeur:
232 mm
profondeur:
187 mm
numéro RAL:
7035
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


