Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Seifel - Borne CEZEMBRE Tranchée + 2 PC Mono 10A + 2 Robinets + Balisage - Gris - 47122B

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • mode de pose - pédestal (montage dans le sol)

  • calibre des départs sur disjoncteur - 10 A

  • nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles - 2

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710220058

Réf. Sonepar

00324000267

Réf. Fournisseur

47122B

Marque

Seifel

matériau:

plastique

mode de pose:

pédestal (montage dans le sol)

calibre des départs sur disjoncteur:

10 A

nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles:

2

couleur:

gris

avec trappe de réarmement des disjoncteurs:

Non

avec éclairage:

Oui

nombre de robinets:

2

hauteur:

1210 mm

largeur:

232 mm

profondeur:

187 mm

numéro RAL:

7035

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

pays de fabrication:

FRANCE

Borne CEZEMBRE Camping - Version Tranchée équipée de : 2 prises de courant Mono 10A + 2 robinets 1/4 tour avec balisage - Couleur Grise

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel