Non retournable

Seifel - Borne CIBE® équipée d'une platine concentrateur CPL LINKY® - 80892

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

  • nombre de pôles - autre

  • hauteur - 692 mm

  • largeur - 230 mm

  • profondeur - 158 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710242814

Réf. Sonepar

00324080892

Réf. Fournisseur

80892

Marque

Seifel

type:

coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

nombre de pôles:

autre

hauteur:

692 mm

largeur:

230 mm

profondeur:

158 mm

numéro RAL:

1015

pays de fabrication:

FRANCE

Borne CIBE® équipée d'une platine concentrateur CPL LINKY® - Serrure triangle - Couleur ivoire - Sigle Enedis

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel