Non retournable

Seifel - Borne CIBE® GV sans équipement - Fermeture rectangle (sigle éclair) - 80643

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

  • nombre de pôles - autre

  • hauteur - 530 mm

  • largeur - 200 mm

  • profondeur - 692 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710233010

Réf. Sonepar

00324080643

Réf. Fournisseur

80643

Marque

Seifel

type:

coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

nombre de pôles:

autre

hauteur:

530 mm

largeur:

200 mm

profondeur:

692 mm

numéro RAL:

1015

pays de fabrication:

FRANCE

Borne CIBE® GV sans équipement - Fermeture rectangle - Couleur ivoire - Sigle éclair

Les Atouts de l'article:

Borne CIBE® Grand Volume sans équipementSerrure RectangleColoris IvoireSigle Eclair

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel