Seifel - Borne CIBE® GV sans équipement - Fermeture triangle - 80591

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - autre
hauteur - 530 mm
largeur - 200 mm
profondeur - 692 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710208445
Réf. Sonepar
00324080591
Réf. Fournisseur
80591
Marque
Seifel
type:
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles:
autre
hauteur:
530 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
692 mm
numéro RAL:
1015
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


