En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Seifel - Borne CIBE® monophasée 60A A2/D2 + embase téléreport (sigle éclair) - 80372

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

  • nombre de pôles - monophasé

  • hauteur - 692 mm

  • largeur - 230 mm

  • profondeur - 158 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710200517

Réf. Sonepar

00324080372

Réf. Fournisseur

80372

Marque

Seifel

type:

coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

nombre de pôles:

monophasé

hauteur:

692 mm

largeur:

230 mm

profondeur:

158 mm

numéro RAL:

1015

Borne CIBE® monophasée 60A A2/D2 + embase téléreport - Serrure triangle - Couleur ivoire - Sigle éclair

Les Atouts de l'article:

Borne CIBE® monophasée avec embase téléreportConnectique monophasée A2/D2 pour fusible AD Taille 00Serrure TriangleColoris IvoireSigle Eclair

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel