Seifel - Borne CIBE® monophasée 60A A4/D2 + embase téléreport - 81097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - monophasé
hauteur - 692 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 158 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710262409
Réf. Sonepar
00324081097
Réf. Fournisseur
81097
Marque
Seifel
type:
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles:
monophasé
hauteur:
692 mm
largeur:
230 mm
profondeur:
158 mm
numéro RAL:
1015
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Borne CIBE® monophasée avec embase téléreportConnectique monophasée A4/D2 pour fusible AD Taille 00Serrure TriangleColoris IvoireSigle Enedis
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


