Non retournable

Seifel - Borne CIBE® monophasée 60A A4/D2 (sigle éclair) - 81107

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

  • nombre de pôles - monophasé

  • hauteur - 692 mm

  • largeur - 230 mm

  • profondeur - 158 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710262812

Réf. Sonepar

00324102628

Réf. Fournisseur

81107

Marque

Seifel

type:

coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)

nombre de pôles:

monophasé

hauteur:

692 mm

largeur:

230 mm

profondeur:

158 mm

numéro RAL:

1015

pays de fabrication:

FRANCE

Borne CIBE® monophasée 60A A4/D2 - Serrure triangle - Couleur ivoire - Sigle éclair

Les Atouts de l'article:

Borne CIBE® monophaséeConnectique monophasée A4/D2 pour fusible AD Taille 00Serrure TriangleColoris IvoireSigle Eclair

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel