Seifel - Borne CIBE® ss équipement - Panneau petite hauteur - Triangle (sigle éclair) - 81135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - autre
hauteur - 692 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 158 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710265721
Réf. Sonepar
00324081135
Réf. Fournisseur
81135
Marque
Seifel
type:
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles:
autre
hauteur:
692 mm
largeur:
230 mm
profondeur:
158 mm
numéro RAL:
1015
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


