Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil
fin de vie

Seifel - Borne ECP3D + embase téléreport - 81003

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - coffret de coupure/protection extérieur 3 directions (ECP-3D)

  • nombre de raccordements sortants - 3

  • section de câble max. - 240 mm²

  • mode de pose - installation au sol

  • installation à l'extérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710257979

Réf. Sonepar

00324025797

Réf. Fournisseur

81003

Marque

Seifel

type:

coffret de coupure/protection extérieur 3 directions (ECP-3D)

nombre de raccordements sortants:

3

section de câble max.:

240 mm²

mode de pose:

installation au sol

installation à l'extérieur:

Oui

longueur:

195 mm

largeur:

350 mm

hauteur:

1000 mm

Borne ECP3D + embase téléreport

Les Atouts de l'article:

Borne ECP3D avec embase téléreport
Coupure 400A ou protection 200A par barrettes ou fusibles Taille 2
3 directions
Serrure Triangle
Coloris Ivoire
Sigle Enedis