Non retournable

Seifel - Borne REMBT 300 + Jeu de Barres 300/6 plages - 80016

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 195 mm

  • numéro RAL - 1015

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710000100

Réf. Sonepar

00324080016

Réf. Fournisseur

80016

Marque

Seifel

hauteur:

1000 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

195 mm

numéro RAL:

1015

pays de fabrication:

FRANCE

Borne REMBT 300 équipée d’un Jeu de Barres 300/6 plages - Serrure Triangle - Couleur ivoire - Sigle Enedis

Les Atouts de l'article:

Borne REMBT 300Jeu de barres 6 plagesSerrure TriangleSigle Enedis

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel