Seifel - Borne REMBT 300 + Jeu de Barres 300/6 plages (sigle éclair) - 80175

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

  • nombre de pôles - autre

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 195 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710195363

Réf. Sonepar

00324080175

Réf. Fournisseur

80175

Marque

Seifel

type:

coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

nombre de pôles:

autre

hauteur:

1000 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

195 mm

numéro RAL:

1015

pays de fabrication:

FRANCE

Borne REMBT 300 équipée d?un Jeu de Barres 300/6 plages - Serrure Triangle - Couleur ivoire - Sigle éclair

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel