Amélioration de nos services digitaux : des perturbations peuvent affecter l’affichage des prix et le passage de commande le lundi 28 septembre entre 11h30 et 15h. Merci de votre compréhension.

Page d'accueil

Seifel - Borne REMBT 300 sans équipement (sigle éclair) - 68125

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - pédestal (montage dans le sol)

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 195 mm

  • type de porte - unique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710141698

Réf. Sonepar

00324068125

Réf. Fournisseur

68125

Marque

Seifel

mode de pose:

pédestal (montage dans le sol)

hauteur:

1000 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

195 mm

type de porte:

unique

couleur:

autre

numéro RAL:

1015

pays de fabrication:

FRANCE

Borne REMBT 300 sans équipement - Serrure Triangle - Couleur ivoire - Sigle éclair

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel