Seifel - Borne REMBT 300 sans équipement (sigle Enedis) - 67951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - pédestal (montage dans le sol)
hauteur - 1000 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 195 mm
type de porte - unique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710140189
Réf. Sonepar
00324067951
Réf. Fournisseur
67951
Marque
Seifel
mode de pose:
pédestal (montage dans le sol)
hauteur:
1000 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
195 mm
type de porte:
unique
couleur:
autre
numéro RAL:
1015
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


