Seifel - Borne REMBT 450 + Jeu de Barres 450/9 plages (sigle éclair) - 80179

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

  • nombre de pôles - autre

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 530 mm

  • profondeur - 195 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710195400

Réf. Sonepar

00324080179

Réf. Fournisseur

80179

Marque

Seifel

type:

coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

nombre de pôles:

autre

hauteur:

1000 mm

largeur:

530 mm

profondeur:

195 mm

numéro RAL:

1015

pays de fabrication:

FRANCE

Borne REMBT 450 équipée d?un Jeu de Barres 450 - 9 plages de raccordement (sigle éclair)

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel