Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Seifel - Borne REMBT 450 sans équipement + embase téléreport (sigle éclair) - 68130

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - pédestal (montage dans le sol)

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 530 mm

  • type de porte - unique

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710199132

Réf. Sonepar

00324019913

Réf. Fournisseur

68130

Marque

Seifel

mode de pose:

pédestal (montage dans le sol)

hauteur:

1000 mm

largeur:

530 mm

type de porte:

unique

couleur:

autre

numéro RAL:

1015

pays de fabrication:

FRANCE

Borne REMBT 450 sans équipement + embase téléreport - Serrure Triangle - Couleur ivoire - Sigle éclair

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel