Non retournable

Seifel - Borne REMBT 600 + Jeu de Barres 600/12 plages - 80025

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

  • nombre de pôles - autre

  • hauteur - 1000 mm

  • largeur - 700 mm

  • profondeur - 195 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710000193

Réf. Sonepar

00324080025

Réf. Fournisseur

80025

Marque

Seifel

type:

coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

nombre de pôles:

autre

hauteur:

1000 mm

largeur:

700 mm

profondeur:

195 mm

numéro RAL:

1015

pays de fabrication:

FRANCE

Borne REMBT 600 équipée d’un Jeu de Barres 600 - 12 plages de raccordement (sigle Enedis)

Les Atouts de l'article:

Borne REMBT 600Jeu de barres 12 plagesSerrure TriangleSigle Enedis

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel