Seifel - Borne REMBT 600 sans équipement (sigle éclair) - 80850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - pédestal (montage dans le sol)
hauteur - 1000 mm
largeur - 700 mm
profondeur - 195 mm
type de porte - unique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710239777
Réf. Sonepar
00324080850
Réf. Fournisseur
80850
Marque
Seifel
mode de pose:
pédestal (montage dans le sol)
hauteur:
1000 mm
largeur:
700 mm
profondeur:
195 mm
type de porte:
unique
couleur:
autre
numéro RAL:
1015
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Borne REMBT 600 sans équipementSerrure TriangleSigle Eclair
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


