Seifel - Borne simple S22 Mono/Tri+N A2/D2 - Triangle + Téléreport (sigle éclair) - 66965

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - autre
hauteur - 692 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 154 mm
numéro RAL - 1015
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710134706
Réf. Sonepar
00324066965
Réf. Fournisseur
66965
Marque
Seifel
type:
autre
hauteur:
692 mm
largeur:
230 mm
profondeur:
154 mm
numéro RAL:
1015
pays de fabrication:
FRANCE


