En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Seifel - Cartouche Fusible à couteau taille 00 calibre AD 45A - 11139

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH00

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 45 A

  • finition du voyant indicateur - voyant indicateur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710043930

Réf. Sonepar

00324011139

Réf. Fournisseur

11139

Marque

Seifel

taille de fusible selon IEC 60269:

NH00

calibre/courant nominal assigné (In):

45 A

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

Cartouche Fusible à couteau taille 00 calibre AD 45A pour coffret destiné à un branchement individuel ou collectif

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :Cartouche AD 45A Taille 00

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.