En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Seifel - Cartouche Fusible HPC 200A entraxe 115mm taille 2 - 66155

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - NH2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • finition du voyant indicateur - voyant indicateur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710131057

Réf. Sonepar

00324066155

Réf. Fournisseur

66155

Marque

Seifel

taille de fusible selon IEC 60269:

NH2

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

finition du voyant indicateur:

voyant indicateur

Cartouche Fusible HPC 200A entraxe 115mm taille 2 pour coffret ou borne en branchement collectif

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :Cartouche fusible HPC 200A taille 2 entraxe 115mm

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.