Seifel - Coffret ARKO 77 triphasé + neutre pour fixation sur socle - 48883

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 810 mm
largeur - 750 mm
profondeur - 300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710248069
Réf. Sonepar
00324048883
Réf. Fournisseur
48883
Marque
Seifel
mode de pose:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
810 mm
largeur:
750 mm
profondeur:
300 mm
type de couverture:
porte
indice de protection (IP):
IP44
type de porte:
unique
avec serrure:
Oui
couleur:
autre
numéro RAL:
1015
nombre de modules:
26
nombre de rangées:
3
adapté à un parafoudre:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


