Seifel - Coffret CIBE® haut équipé d'une platine concentrateur CPL LINKY® - 80617

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - autre
hauteur - 485 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 158 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710243002
Réf. Sonepar
00324102430
Réf. Fournisseur
80617
Marque
Seifel
type:
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles:
autre
hauteur:
485 mm
largeur:
230 mm
profondeur:
158 mm
numéro RAL:
1015
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


