Seifel - Coffret CIBE® longue utilisation sans disjoncteur - 80151

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - autre
hauteur - 340 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 128 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710195134
Réf. Sonepar
00324000158
Réf. Fournisseur
80151
Marque
Seifel
type:
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles:
autre
hauteur:
340 mm
largeur:
230 mm
profondeur:
128 mm
numéro RAL:
1015
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Coffret CIBE® monophasé longue utilisationPlatine longue utilisationSerrure TriangleColoris IvoireSigle Enedis
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


