Seifel - Coffret CIBE® monophasé 60A A4/D2 (sigle éclair) - 81106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles - monophasé
hauteur - 340 mm
largeur - 230 mm
profondeur - 128 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710262805
Réf. Sonepar
00324081106
Réf. Fournisseur
81106
Marque
Seifel
type:
coffret individuel de branchement électrique (CIBE/CGV)
nombre de pôles:
monophasé
hauteur:
340 mm
largeur:
230 mm
profondeur:
128 mm
numéro RAL:
1015
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


