Non retournable

Seifel - Coffret ECP3D + embase téléreport (sigle éclair) - 80008

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - coffret de coupure/protection extérieur 3 directions (ECP-3D)

  • nombre de raccordements sortants - 3

  • section de câble max. - 240 mm²

  • mode de pose - encastré

  • installation à l'extérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710194823

Réf. Sonepar

00324080008

Réf. Fournisseur

80008

Marque

Seifel

type:

coffret de coupure/protection extérieur 3 directions (ECP-3D)

nombre de raccordements sortants:

3

section de câble max.:

240 mm²

mode de pose:

encastré

installation à l'extérieur:

Oui

longueur:

195 mm

largeur:

350 mm

hauteur:

770 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret ECP3D avec la possibilité d'une coupure 400A ou de deux protections 200A couleur ivoire + embase téléreport (sigle éclair)

Les Atouts de l'article:

Coffret ECP3D avec embase téléreportCoupure 400A ou protection 200A par barrettes ou fusibles Taille 23 directionsSerrure TriangleColoris IvoireSigle Eclair