Non retournable

Seifel - Coffret haut C100/P100 - fermeture triangle (sigle éclair) - 81119

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - autre

  • nombre de raccordements sortants - 2

  • section de câble max. - 95 mm²

  • mode de pose - autre

  • installation à l'extérieur - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710264786

Réf. Sonepar

00324081119

Réf. Fournisseur

81119

Marque

Seifel

type:

autre

nombre de raccordements sortants:

2

section de câble max.:

95 mm²

mode de pose:

autre

installation à l'extérieur:

Oui

longueur:

158 mm

largeur:

230 mm

hauteur:

485 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret Haut C100/P100 - Coupure 100 A ou protection 100 A par barrettes ou fusibles AD Taille 00 (non fournis) - fermeture triangle (sigle éclair)

Les Atouts de l'article:

Coffret Haut C100P100Coupure 100 A ou protection 100 A par barrettes ou fusibles AD Taille 00Serrure TriangleColoris IvoireSigle Eclair

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel