En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Seifel - Coffret REMBT 300 + Jeu de Barres 300/6 plages - 81011

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

  • nombre de pôles - autre

  • hauteur - 770 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 195 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710259041

Réf. Sonepar

00324081011

Réf. Fournisseur

81011

Marque

Seifel

type:

coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

nombre de pôles:

autre

hauteur:

770 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

195 mm

numéro RAL:

1015

Coffret REMBT 300 équipée d’un Jeu de Barres 300/6 plages - Serrure Triangle - Couleur ivoire - Sigle Enedis

Les Atouts de l'article:

Coffret REMBT 300Jeu de barres 6 plagesSerrure TriangleSigle Enedis

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel