Seifel - Coffret REMBT 300 + Jeu de Barres 300/6 plages + téléreport - 81012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
nombre de pôles - autre
hauteur - 770 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 195 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710259058
Réf. Sonepar
00324081012
Réf. Fournisseur
81012
Marque
Seifel
type:
coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)
nombre de pôles:
autre
hauteur:
770 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
195 mm
numéro RAL:
1015
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Coffret REMBT 300 avec embase téléreportJeu de barres 6 plagesSerrure TriangleSigle Enedis
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


