Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil
fin de vie

Seifel - Coffret REMBT 300 sans équipement + embase téléreport - 81008

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

  • nombre de pôles - autre

  • hauteur - 770 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 195 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710259010

Réf. Sonepar

00324102590

Réf. Fournisseur

81008

Marque

Seifel

type:

coffret de raccordement émergent basse tension (REMBT)

nombre de pôles:

autre

hauteur:

770 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

195 mm

numéro RAL:

1015

Coffret REMBT 300 sans équipement + embase téléreport

Les Atouts de l'article:

Coffret REMBT 300 sans équipement avec embase téléreport
Serrure Triangle
Sigle Enedis

Seifel

Un produit Seifel

Découvrez toute la gamme Seifel