En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Seifel - Coffret S15 - Fermeture rectangle - couleur ivoire - 34055

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - autre

  • hauteur - 525 mm

  • largeur - 536 mm

  • profondeur - 205 mm

  • numéro RAL - 1015

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710090903

Réf. Sonepar

00324034055

Réf. Fournisseur

34055

Marque

Seifel

type:

autre

hauteur:

525 mm

largeur:

536 mm

profondeur:

205 mm

numéro RAL:

1015

Coffret S15 - Fermeture rectangle

Les Atouts de l'article:

Coffret C500 N2R (type S 15):Dimensions extérieures du coffret H 525 x L 536 x P 231mmFermeture de la porte par une serrure RectangleIndice de protection : IP43IK 10Coloris : Ivoire

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.