Seifel - Coffret S20 Mono/Tri+N + panneau amovible + téléreport (sigle éclair) - 33209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - autre
hauteur - 485 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 168 mm
numéro RAL - 1015
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710088047
Réf. Sonepar
00324033209
Réf. Fournisseur
33209
Marque
Seifel
type:
autre
hauteur:
485 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
168 mm
numéro RAL:
1015
pays de fabrication:
FRANCE
Coffret S20 monophasé-triphasé + neutre + panneau amovible + embase téléreport - Fermeture rectangle (sigle éclair) - Couleur Ivoire
Les Atouts de l'article:
Coffret S20 équipé avec embase téléreportBoîtier primaire monophasé pour fusible AD Taille 00 60 APanneau amovible non obturéSerrure RectangleSigle EclairColoris Ivoire
Les Atouts de l'article:
Coffret S20 équipé avec embase téléreportBoîtier primaire monophasé pour fusible AD Taille 00 60 APanneau amovible non obturéSerrure RectangleSigle EclairColoris Ivoire
NoticePDF


