Seifel - Coffret S20 sans équipement - Fermeture rectangle (sigle éclair) - 26858

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - autre
hauteur - 485 mm
largeur - 350 mm
profondeur - 315 mm
numéro RAL - 1015
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710063037
Réf. Sonepar
00324026858
Réf. Fournisseur
26858
Marque
Seifel
type:
autre
hauteur:
485 mm
largeur:
350 mm
profondeur:
315 mm
numéro RAL:
1015
pays de fabrication:
FRANCE
Coffret S20 sans équipement - Fermeture rectangle (sigle éclair) - Couleur Ivoire
NoticePDF


