En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Seifel - Coffret S20 sans sigle avec serrure RONIS 991C/455 - 26365

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - autre

  • hauteur - 485 mm

  • largeur - 350 mm

  • profondeur - 315 mm

  • numéro RAL - 1015

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710058774

Réf. Sonepar

00324026365

Réf. Fournisseur

26365

Marque

Seifel

type:

autre

hauteur:

485 mm

largeur:

350 mm

profondeur:

315 mm

numéro RAL:

1015

Coffret S20 sans sigle avec serrure RONIS 991C/455 - Couleur Ivoire

Les Atouts de l'article:

Coffret S20 sans équipementSerrure Ronis à clef 455Sans SigleColoris Ivoire

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.