Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil
fin de vie

Seifel - Coffret Simple S22 EP +1 Bornier double Tri+N 35² + 3 Départs Mono Uni+N 6A-30mA - 29720

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710217072

Réf. Sonepar

00324029720

Réf. Fournisseur

29720

Marque

Seifel

Coffret Simple S22 EP équipé de : Bornier d'arrivée double triphasé + neutre 35 - 3 départs monophasés uni + neutre 6A-30 mA

Les Atouts de l'article:

Coffret simple S 22 EP (67223)
Dimensions extérieures : H 340 x L 230 x P 181mm
1 porte fermeture crémone 1 point Triangle cadenassable
2 barreaux support d'équipement réglable en hauteur
Indice de protection : IP 44 IK 10
Coloris : Ivoire

Descriptif technique :
1 bornier Tétra double 35² (69901)
3 départs sur disjoncteur Uni+N 6 A-30 mA (836020)
câblage de l'ensemble