Non retournable

Seifel - Coffret simple S22 monophasé-triphasé + neutre A2/D2 - Triangle (sigle éclair) - 66952

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - autre

  • hauteur - 340 mm

  • largeur - 230 mm

  • profondeur - 180 mm

  • numéro RAL - 1015

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710134614

Réf. Sonepar

00324066952

Réf. Fournisseur

66952

Marque

Seifel

type:

autre

hauteur:

340 mm

largeur:

230 mm

profondeur:

180 mm

numéro RAL:

1015

pays de fabrication:

FRANCE

Coffret simple S22 monophasé-triphasé + neutre A2/D2 - Fermeture triangle (sigle éclair)

Les Atouts de l'article:

Coffret simple S22 monophasé triphasé + neutreConnectique monophasée pour fusibles AD Taille 00 60 ASerrure TriangleSigle EclairColoris Ivoire