Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Seifel - Connecteur de dérivation individuel 6 mm² - 02E4006

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Connecteur de dérivation individuel 6 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710278622

Réf. Sonepar

00324000659

Réf. Fournisseur

02E4006

Marque

Seifel

Connecteur de dérivation individuel 6mm²

Les Atouts de l'article:

Connecteur étanche de dérivation individuel de 1,5 à 6mm² par clé Allen N°3

Quelques mots du fabricant :

SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.