Non retournable

Seifel - Disjoncteur pour protection PC Mono 6A - 30 mA - 49032

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Disjoncteur pour protection PC Mono 6A - 30 mA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710237551

Réf. Sonepar

00324049032

Réf. Fournisseur

49032

Marque

Seifel

pays de fabrication:

FRANCE

Disjoncteur pour protection prises de courant Mono 6A - 30 mA

Les Atouts de l'article:

Disjoncteur différentiel pour protection des prise de courant6 A-30 mA Courbe C 6/10kA Uni+Neutre2 modules de 18mm