Seifel - Distributeur de niveau 200A à technologie CPF - 80268

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - connecteur porte-fusible (CPF)
intensité de courant max. - 200 A
nombre de clients max. - 6
section de câble max. - 95 mm²
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
03606710198975
Réf. Sonepar
00324000187
Réf. Fournisseur
80268
Marque
Seifel
type:
connecteur porte-fusible (CPF)
intensité de courant max.:
200 A
nombre de clients max.:
6
section de câble max.:
95 mm²
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
longueur:
430 mm
largeur:
235 mm
profondeur:
166 mm
pays de fabrication:
FRANCE


