Non retournable

Seifel - Distributeur de niveau 200A à technologie CPF (sans sigle) - 80282

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - connecteur porte-fusible (CPF)

  • intensité de courant max. - 200 A

  • nombre de clients max. - 6

  • section de câble max. - 95 mm²

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710199309

Réf. Sonepar

00324000194

Réf. Fournisseur

80282

Marque

Seifel

type:

connecteur porte-fusible (CPF)

intensité de courant max.:

200 A

nombre de clients max.:

6

section de câble max.:

95 mm²

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

longueur:

430 mm

largeur:

235 mm

profondeur:

166 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Distributeur de niveau 200A à technologie CPF pour colonne montante de la gamme OPTIMUM (sans sigle)

Les Atouts de l'article:

Caractéristiques :Distributeur de niveau 200AConnectique à perforation d'isolantCapacité : 6 dérivations individuelles monophasées ou 2 dérivations individuelles triphasées + neutreSigle Eclair