Seifel - Distributeur de niveau 400A à technologie CPF (sans sigle) - 80451

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - connecteur porte-fusible (CPF)
intensité de courant max. - 400 A
nombre de clients max. - 6
section de câble max. - 240 mm²
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710201125
Réf. Sonepar
00324080451
Réf. Fournisseur
80451
Marque
Seifel
type:
connecteur porte-fusible (CPF)
intensité de courant max.:
400 A
nombre de clients max.:
6
section de câble max.:
240 mm²
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
longueur:
430 mm
largeur:
235 mm
profondeur:
166 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Caractéristiques :Distributeur de niveau 400AConnectique à perforation d'isolantCapacité : 6 dérivations individuelles monophasées ou 2 dérivations individuelles triphasées + neutreSigle Eclair


