Seifel - Distributeur variante arrivée 400A à technologie CPF - 80569

SICAME FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type - connecteur porte-fusible (CPF)

  • intensité de courant max. - 400 A

  • nombre de clients max. - 3

  • section de câble max. - 240 mm²

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

03606710205307

Réf. Sonepar

00324080569

Réf. Fournisseur

80569

Marque

Seifel

type:

connecteur porte-fusible (CPF)

intensité de courant max.:

400 A

nombre de clients max.:

3

section de câble max.:

240 mm²

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

longueur:

430 mm

largeur:

235 mm

profondeur:

166 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Distributeur variante arrivée 400A à technologie CPF pour colonne montante de la gamme OPTIMUM