Seifel - Ens 2 coffrets S22 sur socles dos à dos type 2 mono -Triangle+ETR (sigle éclair) - 80791

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type - autre
hauteur - 1000 mm
largeur - 460 mm
profondeur - 154 mm
numéro RAL - 1015
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710227675
Réf. Sonepar
00324080791
Réf. Fournisseur
80791
Marque
Seifel
type:
autre
hauteur:
1000 mm
largeur:
460 mm
profondeur:
154 mm
numéro RAL:
1015
Ensemble de 2 coffrets S22 sur socles assemblés dos à dos type 2 monophasés - Fermeture triangle + embase de téléreport (sigle éclair)
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.
Quelques mots du fabricant :
SEIFEL développe de nombreux produits et applications pour les réseaux d’énergie et de télécommunications.
NoticePDF


