Seifel - ISO FAST 56 - Fourreau d'isolation équipé de 15 dominos 10mm² - 16G0002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - polypropylène (PP)
mode de pose - dans le candélabre
section de câble max. - 10 mm²
couleur - incolore
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
03606710275256
Réf. Sonepar
00324000446
Réf. Fournisseur
16G0002
Marque
Seifel
matériau:
polypropylène (PP)
mode de pose:
dans le candélabre
section de câble max.:
10 mm²
couleur:
incolore
indice de protection (IP):
IP44
hauteur:
210 mm
largeur:
70 mm
profondeur:
56 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Coiffe ISOFAST 56 équipé de 15 dominos 10mm²
Un produit Seifel
Découvrez toute la gamme Seifel


