Seifel - Kit AGCP 100 A différentiel + liaison câble souple classe II 50² - 80470

SICAME FRANCE
CopieCopie
Seifel - Kit AGCP 100 A différentiel + liaison câble souple classe II 50²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

03606710220362

Réf. Sonepar

00324080470

Réf. Fournisseur

80470

Marque

Seifel

Kit AGCP 100 A différentiel + liaison câble souple classe II 50

Les Atouts de l'article:

8 cosses à sertir en 50mm² + liaison câble souple classe 2 en 50mm² entre Sectionneur & Disjoncteur
Un disjoncteur général de branchement NSX 100 A tout équipé :
Disjoncteur NSX100F/BC+DEM2.2AB-100 déclencheur+VIGI MH
Jeu de cache bornes longs pour NSX 100 à 250 A
Jeu de bornes à cage pour NSX 100 à 250 A